Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP A4 210x297mm 160g/qm elfenbein VE=250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP A4 210x297mm 160g/qm elfenbein VE=250 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP A4 210x297mm 160g/qm elfenbein VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6826C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6826C
EAN/GTIN:
     3329680682601
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • DCP Papier in elfenbeinfarben
  • Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck
  • perfekte Planlage
  • Transparenter, wiederverschließbarer recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Fortwirtschaft
  • für alle Laser- und Farbtintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.495 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
elfenbein
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
26
€ 5,87*
ab € 5,80*
€ 9,27*
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 9,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0232* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.