Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A5 96 Blatt liniert farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kladde A5 96 Blatt liniert farbig sortiert
Kladde A5 96 Blatt liniert farbig sortiert
Kladde A5 96 Blatt liniert farbig sortiert
Kladde A5 96 Blatt liniert farbig sortiert
Kladde A5 96 Blatt liniert farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI69546C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     69546C
EAN/GTIN:
     3329680695465
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Kladde mit gebundenem Einband
  • satiniertes Papier, schneeweiß, holzfrei 90g/qm
  • spezielle Glättung des Papiers für besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Einband zweifarbig, flexibel und für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
  • mit Fadenbindung und Leinenrückend
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.294 kg
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 6,07*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 6,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.