Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft A5 Agebag gebunden liniert 48 Blatt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft A5 Agebag gebunden liniert 48 Blatt grün
Notizheft A5 Agebag gebunden liniert 48 Blatt grün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI733163C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     733163C
EAN/GTIN:
     3329687331632
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Die Hefte sind mit einer Fadenbindung versehen
  • satiniertes Clairefontaine-Papier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
48 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.155 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 liniert hardcover, notiz buch, notiz-buch a5, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 3,41*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 3,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
733105C
ab € 6,86*
Sonstiges
Clairefontaine
733102C
ab € 6,86*
Sonstiges
Clairefontaine
733164C
ab € 6,86*
Sonstiges
Clairefontaine
733165C
ab € 1,49*
Sonstiges
Clairefontaine
73316C
ab € 1,28*
Sonstiges
Clairefontaine
733162C
ab € 6,91*
Sonstiges
Clairefontaine
733161C
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.