Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt schwarz
Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI781061C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     781061C
EAN/GTIN:
     3329687810618
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Erzählen, beschreiben und kleben Sie Ihre Souvenirs in das Album ein.
  • 40 Seiten liniert und 40 Seiten unifarben schwarz stehen Ihnen dafür zur Verfügung.
  • liniertes Papier 120 g/qm, schwarzes, gekörntes Papier 160g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.517 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a4 liniert hardcover, foto ringbuch, notizbuch a4, Erlebnisbuch, Geschichtenbuch, Schreibbuch, Tagebücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.