Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik blanko 96 Blatt rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik blanko 96 Blatt rot
Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik blanko 96 Blatt rot
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI791402C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     791402C
EAN/GTIN:
     3329687914026
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Vorder- und Rückdeckel sind mit Leinen verbunden
  • die Hefte sind mit einer Fadenbindung versehen
  • satiniertes Clairefontaine-Papier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.6132 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
297 mm
Lineatur:
blanko
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 blanko hardcover, notizbuch a4, notizbuch, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,81*
€ 48,5639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,47*
€ 46,9693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.