Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik blanko 96 Blatt grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik blanko 96 Blatt grün
Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik blanko 96 Blatt grün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI791403C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     791403C
EAN/GTIN:
     3329687914033
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Vorder- und Rückdeckel sind mit Leinen verbunden
  • die Hefte sind mit einer Fadenbindung versehen
  • satiniertes Clairefontaine-Papier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.6132 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
297 mm
Lineatur:
blanko
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 blanko hardcover, notiz buch, notiz-buch a4, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,69*
€ 49,6111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,97*
€ 48,7543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,15*
€ 47,7785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.