Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblätterblock A4 Lineatur 1 eingerahmt 50 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Arbeitsblätterblock A4 Lineatur 1 eingerahmt 50 Blatt
Arbeitsblätterblock A4 Lineatur 1 eingerahmt 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI82601C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     82601C
EAN/GTIN:
     3329680826012
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 1
Kieserblock Lineatur 1
Arbeitsblätterblock mit satiniertem Papier 90g/qm, holzfrei von Clairefontaine
  • Block im A4-Format
  • Die klassische Schulheftlineatur wird kombiniert mit Rahmen und Kopfleiste mit Feldern für Name, Datum und Blatt
  • Beidseitig bedruckt
  • Weitere Informationen:
    Blattanzahl:
    50 Blatt
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    210 mm
    Bruttogewicht:
    0.48 kg
    Höhe:
    297 mm
    Lineatur:
    Lineatur 1
    Marke:
    Clairefontaine
    Papiergewicht:
    90 g/qm
    Umweltzeichen:
    PEFC
    Zertifikat:
    PEFC
    Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock Lineatur 21, Kieserblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock lineatur 1, kieserblock lineatur 1, Abeitsblätter, Abeitsblätter-Block, AbeitsblätterBlock, Arbeitsblock, Block, liniert, Schulblock
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,70*
      
    Preis gilt ab 30.000 Packungen
    1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,054* pro Blatt)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Packungen
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Packung
    ab 200 Packungen
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Packung
    ab 250 Packungen
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Packung
    ab 30000 Packungen
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.