Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Premium 2,5x0,5m königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepppapier Premium 2,5x0,5m königsblau
Krepppapier Premium 2,5x0,5m königsblau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI95113C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95113C
EAN/GTIN:
     3329680951134
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Stabiles Qualitäts-Krepppaier
  • sowohl elastisch als auch widerstandsfähig
  • 75% Elastizität
Weitere Informationen:
Blattformat:
50cmx2,5m
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
königsblau
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Rollenlänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Bastelkrepp, Dekorationskrepp, Krepp-Papier, Kreppapier, Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp hellblau, bastelkrepp, clairefontaine krepp-papier, Bastelpapier, Blumenkrepp, Krepp, KreppPapier, Papier, Premiumkrepp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,36*
1
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 2,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680951080
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680951554
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95101C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95182C
ab € 0,75*
Sonstiges
Clairefontaine
95119C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95160C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95150C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95102C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95174C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95103C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95116C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95132C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95121C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95134C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95133C
ab € 0,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.