Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Seidenpapier
>
Packseide
>
Artikel
Seidenpapier 0,75x0,5m 18g/qm wasserfest VE=8 Blatt bordeaux
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#CLAI95482C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
95482C
EAN/GTIN:
3329680954821
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Pack Seidenpapier
wasserfest
50x75cm
Grammatur: 18g/qm
Inhalt: 8 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x75cm
Breite:
500 mm
Farbe:
bordeaux
Farbname:
bordeaux
Länge:
750 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
Packseidenpapier
,
Seiden-Packpapier
,
Seidenpackpapier
,
packseide 50x75cm
,
industrie seidenpapier
,
juwelierseide 500 x 750
,
Collagenseide
,
Japanseidenpapier
,
Kartenseide
,
Verpackungsseide
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Blätter (ab € 0,235* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen