Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftpapier 3x0,7m 70g/qm elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftpapier 3x0,7m 70g/qm elfenbein
Kraftpapier 3x0,7m 70g/qm elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI95702C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95702C
EAN/GTIN:
     3065503049021
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
Einschlagpapier
  • Farbiges gerilltes Kraftpapier
  • sehr beliebt aufgrund seiner hohen Qualität und Farbvielfalt
  • Grammatur: 70g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70cmx3m
Breite:
700 mm
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Rollenlänge:
3 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,03*
€ 7,95*
ab € 1,80*
€ 3,04*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 3,13*
€ 5,50*
ab € 3,99*
€ 7,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
95727C
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.