Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibheft Koverbook A4 Lineatur 25 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibheft Koverbook A4 Lineatur 25 16 Blatt
Schreibheft Koverbook A4 Lineatur 25 16 Blatt
Schreibheft Koverbook A4 Lineatur 25 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI973225C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     973225C
EAN/GTIN:
     3037929732252
Suchbegriffe:
Linienheft
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Koverbook Premium Schreibheft
  • alle Vorteile eines Koverbooks
  • Individualisierbar: Inklusive Beiblatt für Heftstreifen in 10 Farben, diese werden seitlich in die Leiste eingeführt, dadurch freie Wahl der Heftfarbe
  • Erleichtert die Organisation von Hausaufgaben
  • Weitere Informationen:
    Blattanzahl:
    16 Blatt
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    210 mm
    Bruttogewicht:
    0.129 kg
    Höhe:
    297 mm
    Lineatur:
    Lineatur 25
    Marke:
    Clairefontaine
    Material:
    PP (Polypropylen)
    Papiergewicht:
    90 g/qm
    Umweltzeichen:
    PEFC
    Zertifikat:
    PEFC
    Weitere Suchbegriffe: Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 25, schreibheft lineatur 25, schulheft, schulheft liniert, Deutschheft, liniert, Schreibbuch
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,07*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,06688* pro Blatt)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 60 Stück
    € 1,47*
    € 1,75
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 1,46*
    € 1,74
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,39*
    € 1,65
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,27*
    € 1,51
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,26*
    € 1,50
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,07*
    € 1,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.