Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVB431FRC Herst.-Nr.: B431-FRC EAN/GTIN: 4033776210997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: OKI B 431 D,OKI B 431 DN,OKI MB 491
- für ca. 12000 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: 44917602
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.595 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | 44917602 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |