Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit OKI B731


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner kompatibel mit OKI B731
Toner kompatibel mit OKI B731
Artikel-Nr.:
     467-#CLOVB731FRC
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     B731-FRC
EAN/GTIN:
     7612735082928
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
  • für ca. 18000 Seiten
  • Deckungsgrad: 5%
  • ersetzt Typ: 45488802
  • Farbe: schwarz
  • recycelbar: ja
  • passend für: OKI B 721 DN, B 731 DN, B 731 DNW, MB 760 dn Fax, MB 770 dfn f
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.227 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Freecolor
max. Anzahl der Druckseiten:
18000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
recycelbar:
ja
Refill:
nein
Typbezeichnung:
45488802
GPSR:
Freecolor GmbH, Dorfstraße, 35, 71229, Leonberg, Deutschland, www.freecolor.de, info@freecolor.de, +49 7152 20892
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 62,36*
€ 65,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 77,98*
€ 81,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.