Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVC5650YXLFRC Herst.-Nr.: C5650Y-XL-FRC EAN/GTIN: 7612735020432 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: OKI C 5650 DN,OKI C 5650 N,OKI C 5750 DN,OKI C 5750 N
- für ca. 6000 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: 43872305-XXL
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.643 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 6000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | 43872305-XXL | GPSR: | Freecolor GmbH, Dorfstraße, 35, 71229, Leonberg, Deutschland, www.freecolor.de, info@freecolor.de, +49 7152 20892 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |