| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVC723MXLNTR Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: C723M-XL-NTR EAN/GTIN: 7612735040485 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rebuilt-Toner Neutral
- für 11000 Seiten
- Deckungsgrad: 5%
- ersetzt Typ: 2642B002AA-XXL
- Farbe: magenta
- passend für: Canon I-Sensys LBP-7750 cdn
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 1.2 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | Neutral | max. Anzahl der Druckseiten: | 11000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | recycelbar: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 2642B002AA-XXL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner magenta, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |