Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVC728FRC Herst.-Nr.: C728-FRC EAN/GTIN: 4033776207638 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: Canon Fax L 150,Canon Fax L 170,Canon I-Sensys MF 4410,Canon I-Sensys MF 4430,Canon I-Sensys MF 4450,Canon I-Sensys MF 4550 d,Canon I-Sensys MF 4570 dn,Canon I-Sensys MF 4580 dn,Canon I-Sensys MF 4730,Canon I-Sensys MF 4750,Canon I-Sensys MF 4780 w,Canon
- für ca. 2100 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: 3500B002AA
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.834 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | GPSR: | Freecolor GmbH,Dorfstraße,35,71229,Leonberg,Deutschland,www.freecolor.de,info@freecolor.de,+49 7152 20892 | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 2100 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | 3500B002AA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |