Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVCLP310CFRC Herst.-Nr.: CLP310C-FRC EAN/GTIN: 4033776205771 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: Samsung CLP-310,Samsung CLP-310 N,Samsung CLP-315,Samsung CLP-315 N,Samsung CLP-315 W,Samsung CLX-3170 FN,Samsung CLX-3170 N,Samsung CLX-3175,Samsung CLX-3175 FN,Samsung CLX-3175 FW,Samsung CLX-3175 N
- für ca. 1000 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: CLT-C4092S
- Farbe: cyan
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.757 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 1000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | CLT-C4092S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |