Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVCLP320KFRC Herst.-Nr.: CLP320K-FRC EAN/GTIN: 4033776206082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: Samsung CLP-320,Samsung CLP-320 N,Samsung CLP-325,Samsung CLP-325 N,Samsung CLP-325 W,Samsung CLX-3185,Samsung CLX-3185 FN,Samsung CLX-3185 FW,Samsung CLX-3185 N,Samsung CLX-3185 W
- für ca. 1500 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: CLT-K4072S/ELS
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.773 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 1500 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | CLT-K4072S/ELS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |