| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVD1320MHYNTR Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: D1320M-HY-NTR EAN/GTIN: 7612735108079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rebuilt-Toner Neutral
- für 2000 Seiten
- Deckungsgrad: 5%
- ersetzt Typ: 593-10261
- Farbe: magenta
- passend für: Dell 1320 c, 1320 cn
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.248 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | Neutral | max. Anzahl der Druckseiten: | 2000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | 593-10261 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner magenta, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |