Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVD2330HYFRC Herst.-Nr.: D2330-HY-FRC EAN/GTIN: 4033776207065 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: Dell 2330,Dell 2330 d,Dell 2330 dn,Dell 2350 d,Dell 2350 dn
- für ca. 6000 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: 593-10334
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.164 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 6000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | 593-10334 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |