Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommel kompatibel mit Brother DR-6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trommel kompatibel mit Brother DR-6000
Trommel kompatibel mit Brother DR-6000
Trommel kompatibel mit Brother DR-6000
Artikel-Nr.:
     467-#CLOVDR6000FRC
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     DR6000-FRC
EAN/GTIN:
     4033776201308
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Trommel der Marke Freecolor
  • passend für: Brother HL-1030,Brother HL-1230,Brother HL-1240,Brother HL-1250,Brother HL-1270 N,Brother HL-1440,Brother HL-1450,Brother HL-1470 N,Brother MFC-8300,Brother MFC-8500,Brother MFC-9660 N,Brother MFC-9700
  • für ca. 20000 Seiten
  • ersetzt Typ: DR6000
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.858 kg
Marke:
Freecolor
max. Anzahl der Druckseiten:
20000
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
DR6000
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,99*
€ 24,94*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,62*
€ 29,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
DR2000-FRC
ab € 20,16*
Zubehör
Freecolor
DR2100-FRC
ab € 26,44*
Zubehör
Freecolor
DR2200-FRC
ab € 29,10*
Zubehör
Freecolor
DR3000-FRC
ab € 22,14*
Zubehör
Freecolor
DR3200-FRC
ab € 25,57*
Zubehör
Freecolor
DR3300-FRC
ab € 23,24*
Zubehör
Freecolor
K15139F7
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.