Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVFX3FRC Herst.-Nr.: FX3-FRC EAN/GTIN: 4033776200479 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: Canon Fax L 200,Canon Fax L 250,Canon Fax L 280,Canon Fax L 300,Canon Fax L 350,Canon Fax L 3500 IF,Canon Fax L 360,Canon Fax L 4000,Canon Fax L 4500 IF,Canon Multipass L 60,Canon Multipass L 6000,Canon Multipass L 90
- für ca. 2700 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: 1557A003
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.917 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 2700 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | 1557A003 | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 55 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Telekom, Toner Cartridge Telekom, Toner Telekom, Tonerkartusche Telekom, Tonerkassette Telekom, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, toner cartridge telekom, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |