Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVM3820HYFRC Herst.-Nr.: M3820-HY-FRC EAN/GTIN: 7612735025253 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- für ca. 5000 Seiten
- Deckungsgrad: 5%
- ersetzt Typ: MLT-D203L/ELS
- Farbe: schwarz
- recycelbar: ja
- DIN 33870-1
- passend für: Samsung ProXpress M 3320 ND, ProXpress
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.572 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 5000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | recycelbar: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | MLT-D203L/ELS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |