Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVMS317FRC Herst.-Nr.: MS317-FRC EAN/GTIN: 7612735108307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- für ca. 2500 Seiten
- Deckungsgrad: 5%
- ersetzt Typ: 51B2000
- Farbe: schwarz
- recycelbar: ja
- passend für: Lexmark MS 317 dn, MS 417 dn, MS 517 dn, MS 617 dn, MX 317 dn, M
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.833 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 2500 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | recycelbar: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 51B2000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |