Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit Lexmark MS817 High Yield


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner kompatibel mit Lexmark MS817 High Yield
Toner kompatibel mit Lexmark MS817 High Yield
Artikel-Nr.:
     467-#CLOVMS817HYFRC
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     MS817-HY-FRC
EAN/GTIN:
     7612735108321
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
  • für ca. 25000 Seiten
  • Deckungsgrad: 5%
  • ersetzt Typ: 53B2H00
  • Farbe: schwarz
  • recycelbar: ja
  • passend für: Lexmark MS 817 dn, MS 818 dn
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.585 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Freecolor
max. Anzahl der Druckseiten:
25000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
recycelbar:
ja
Refill:
nein
Typbezeichnung:
53B2H00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 62,67*
€ 70,93*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,50*
€ 88,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.