Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVSCX5835HYFRC Herst.-Nr.: SCX5835-HY-FRC EAN/GTIN: 4033776206273 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: Samsung SCX-5635 FN,Samsung SCX-5835 FN
- für ca. 10000 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: MLT-D2082L/ELS
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.747 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 10000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | MLT-D2082L/ELS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |