Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVT644FRC Herst.-Nr.: T644-FRC EAN/GTIN: 4033776202374 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: Lexmark T 644,Lexmark T 644 DTN,Lexmark T 644 N,Lexmark T 644 TN
- für ca. 32000 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: 64436XE
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.59 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 32000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | 64436XE | GPSR: | Freecolor GmbH, Dorfstraße, 35, 71229, Leonberg, Deutschland, www.freecolor.de, info@freecolor.de, +49 7152 20892 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |