Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVTK1170FRC Herst.-Nr.: TK1170-FRC EAN/GTIN: 7612735082881 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- für ca. 7200 Seiten
- Deckungsgrad: 5%
- ersetzt Typ: TK-1170
- Farbe: schwarz
- recycelbar: ja
- DIN 33870-1
- passend für: Kyocera ECOSYS M 2040 DN, ECOSYS M 2540 DN,
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.68 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 7200 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | recycelbar: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | TK-1170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 33,81* | € 35,76* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,66* | € 36,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,68* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|