Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVTK170FRC Herst.-Nr.: TK170-FRC EAN/GTIN: 4033776204866 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: Kyocera FS 1320 D,Kyocera FS 1320 DN,Kyocera FS 1370 DN,Kyocera P2135d,Kyocera P2135DN
- für ca. 7200 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: TK-170
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.6 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 7200 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TK-170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |