| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVTK865KNTR Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TK865K-NTR EAN/GTIN: 7612735000847 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner Neutral
- für 20000 Seiten
- Deckungsgrad: 5%
- ersetzt Typ: TK-865K
- Farbe: schwarz
- passend für: Kyocera TASKalfa 250 ci, TASKalfa 300 ci
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.9900 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Neutral | max. Anzahl der Druckseiten: | 20000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TK-865K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 46,80* | € 63,89* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 114,10* | € 147,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,17* | € 147,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|