| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVTK865YNTR Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TK865Y-NTR EAN/GTIN: 7612735000861 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner Neutral
- für 12000 Seiten
- Deckungsgrad: 5%
- ersetzt Typ: TK-865Y
- Farbe: yellow
- passend für: Kyocera TASKalfa 250 ci, TASKalfa 300 ci
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.2680 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Marke: | Neutral | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TK-865Y |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |