Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner kompatibel mit Kyocera TK-895 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner kompatibel mit Kyocera TK-895 schwarz
Toner kompatibel mit Kyocera TK-895 schwarz
Toner kompatibel mit Kyocera TK-895 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLOVTK895KFRC
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     TK895K-FRC
EAN/GTIN:
     4033776208796
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
  • passend für: Kyocera FS-C 8020 MFP,Kyocera FS-C 8025 MFP,Kyocera FS-C 8520 MFP,Kyocera FS-C 8525 MFP
  • für ca. 12000 Seiten
  • Deckungsgrad: 5 %
  • ersetzt Typ: TK-895K
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.019 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Marke:
Freecolor
max. Anzahl der Druckseiten:
12000
Originalzubehör:
nein
Rebuilt:
ja
Typbezeichnung:
TK-895K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 37,92*
€ 43,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,06*
€ 51,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1T02K0CNL0
ab € 49,54*
Zubehör
Kyocera
1T02K00NL0
ab € 47,04*
Zubehör
Kyocera
1T02K0BNL0
ab € 49,75*
Zubehör
Kyocera
1T02K0ANL0
ab € 52,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.