Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVTN325BHYFRC Herst.-Nr.: TN325B-HY-FRC EAN/GTIN: 4033776207195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: Brother DCP-9055 CDN,Brother DCP-9270 CDN,Brother HL-4140 CN,Brother HL-4150 CDN,Brother HL-4570 CDW,Brother HL-4570 CDWT,Brother MFC-9460 CDN,Brother MFC-9465 CDN,Brother MFC-9970 CDW
- für ca. 4000 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: TN325BK
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.732 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 4000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | TN325BK |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |