Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVTN900MFRC Herst.-Nr.: TN900M-FRC EAN/GTIN: 7612735026823 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- für ca. 6000 Seiten
- Deckungsgrad: 5%
- ersetzt Typ: TN900M
- Farbe: magenta
- recycelbar: ja
- DIN 33870-2
- passend für: Brother HL-L 9200 CDWT, HL-L 9300 CDWTT, MFC-
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.839 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 6000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | recycelbar: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | TN900M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner magenta, lasertoner für brother, toner cartridge für brother magenta, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |