Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVTN900YFRC Herst.-Nr.: TN900Y-FRC EAN/GTIN: 7612735026830 |
| |
|
| | |
| - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- für ca. 6000 Seiten
- Deckungsgrad: 5%
- ersetzt Typ: TN900Y
- Farbe: yellow
- recycelbar: ja
- DIN 33870-2
- passend für: Brother HL-L 9200 CDWT, HL-L 9300 CDWTT, MFC-L
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.88 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | yellow | Farbname: | gelb | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 6000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | recycelbar: | ja | Refill: | nein | Typbezeichnung: | TN900Y | GPSR: | Freecolor GmbH, Dorfstraße, 35, 71229, Leonberg, Deutschland, www.freecolor.de, info@freecolor.de, +49 7152 20892 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner, lasertoner für brother, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |