Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen A5 PP hellgrün VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftstreifen A5 PP hellgrün VE=25 Stück
Heftstreifen A5 PP hellgrün VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONN2012501010
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     2012501010
EAN/GTIN:
     4018924201102
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen
  • 34 x 150 mm
  • starke PP-Folie
  • links gelocht
  • 6 und 8 cm Abstand
  • mit PP-Deckleiste
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.0650 kg
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Länge:
150 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
Produktbezeichnung:
Heftstreifen
GPSR:
INTERACTION-CONNECT S.A , J-B De Ghellincklaan , 23, 9051, Gent, Belgien, https://q-connect.com, Info@q-connect.com, +32 9 380 82 48
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, EinhängeHeftstreifen, Heftzunge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5725
25
€ 5,49*
ab € 0,02487*
€ 0,04807*
Lager 467
5725
25
€ 5,87*
ab € 0,0248*
€ 0,0492*
1 Tag
5725
25
€ 4,99*
ab € 0,03921*
€ 0,07381*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.