Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 120my genarbt VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichthüllen A4 PP 120my genarbt VE=100 Stück
Sichthüllen A4 PP 120my genarbt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00310
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00310
EAN/GTIN:
     5706002003104
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthüllen A4
  • aus PP
  • oben und rechts offen mit Greifausschnitt
  • dokumentenecht
  • 0,12 mm
  • genarbt
  • Packung mit 100 Hüllen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Lochung:
keine
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthülle a4 120 my klar genarbt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Akten, Akten-Sichthüllen, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,64*
€ 8,97*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,97*
€ 9,34*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.