Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Lamda rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Lamda rot
Kugelschreiber Lamda rot
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00671
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00671
EAN/GTIN:
     5705831006713
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Einwegkugelschreiber mit Druckmechanik
  • Strichstärke ca. 0,5 mm
  • Mit rutschfester Oberfläche auf dem gesamten Schaft
  • Metallspitze
  • Kunststoffclip
  • Schreibfarbe rot
  • Schaftfarbe rot.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Clip vorhanden:
ja
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
0,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2511
12
€ 4,99*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1 Tag
2511
1
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,26*
Lager 467
2541
1
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Q-Connect
KF00672
ab € 0,40*
Ähnlich
Q-Connect
KF00673
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.