Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF00673 Herst.-Nr.: KF00673 EAN/GTIN: 5705831006737 |
| |
|
| | |
| - Einwegkugelschreiber mit Druckmechanik
- Strichstärke ca. 0,5 mm
- Mit rutschfester Oberfläche auf dem gesamten Schaft
- Metallspitze
- Kunststoffclip
- Schaftfarbe in Schreibfarbe.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0080 kg | Clip vorhanden: | ja | Marke: | Connect | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,65* | € 1,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,64* | € 1,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,70* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|