Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4 Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler A4 Metall silber
Stehsammler A4 Metall silber
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00845
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00845
EAN/GTIN:
     5705831008458
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Stehsammler aus Metalldraht
  • für A4 Zeitschriften, Prospekte und Dokumente
Weitere Informationen:
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.4610 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A4
Greifloch:
nein
Höhe:
295 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 mesh, stehsammler, stehsammler a4, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Sammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
€ 5,49*
ab € 6,63*
€ 10,38*
Lager 467
312
€ 5,87*
ab € 6,70*
€ 10,52*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,86*
€ 12,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.