Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF00846 Herst.-Nr.: KF00846 EAN/GTIN: 5705831008465 |
| |
|
| | |
| - Schreibköcher aus Metalldraht
- Höhe: 10,5cm
- Durchmesser: 8,6 cm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0660 kg | Durchmesser: | 86 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 105 mm | Marke: | Connect | Material: | Metall | GPSR: | INTERACTION-CONNECT S.A ,J-B De Ghellincklaan ,23,9051,Gent,Belgien,https://q-connect.com,Infoqq-connect.com,++32 9 380 82 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stifteköcher silber, schreibtisch organizer, 1745, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,10* | € 2,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,20* | € 2,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,50* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|