Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefständer Metall 3 Fächer silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefständer Metall 3 Fächer silber
Briefständer Metall 3 Fächer silber
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00852
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00852
EAN/GTIN:
     5705831008526
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefehalter 3 fächer
briefständer silber
  • Briefständer aus Metalldraht
  • mit 3 Fächern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Briefständer
Breite:
175 mm
Bruttogewicht:
0.2090 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
140 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
stapelbar:
nein
Tiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: briefständer, Briefstütze, KartenStänder, Notizenständer, Utensilienständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
742
€ 5,49*
ab € 3,25*
€ 5,64*
Lager 467
742
€ 5,87*
ab € 3,30*
€ 5,75*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,92*
€ 6,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.