Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4 Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler A4 Metall schwarz
Stehsammler A4 Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00862
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00862
EAN/GTIN:
     5705831008625
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Stehsammler aus Metalldraht
  • für A4 Zeitschriften, Prospekte und Dokumente
Weitere Informationen:
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.4610 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Greifloch:
nein
Höhe:
295 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 mesh, stehsammler, stehsammler schwarz, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Sammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
262
€ 5,49*
ab € 6,62*
€ 10,32*
Lager 467
262
€ 5,87*
ab € 6,73*
€ 10,47*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,89*
€ 12,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.