Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefständer Metall 3 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefständer Metall 3 Fächer schwarz
Briefständer Metall 3 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00876
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00876
EAN/GTIN:
     5705831008762
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefehalter 3 fächer
briefständer
  • Briefständer aus Metalldraht
  • mit 3 Fächern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Briefständer
Breite:
175 mm
Bruttogewicht:
0.2130 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
140 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
stapelbar:
nein
Tiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: briefständer schwarz, Briefstütze, KartenStänder, Notizenständer, Utensilienständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
734
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 5,63*
Lager 467
735
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 5,74*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,93*
€ 6,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.