Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen 54x86mm 2x125my glänzend VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertaschen 54x86mm 2x125my glänzend VE=100 Stück
Laminiertaschen 54x86mm 2x125my glänzend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01203
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01203
EAN/GTIN:
     5705831012035
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Hervorragende Laufeigenschaft für beste Ergebnisse auf allen Geräten
  • Glänzend
  • Keine Transporttasche beiliegend.
Weitere Informationen:
Blattformat:
54x86mm
Breite:
54 mm
Bruttogewicht:
0.1460 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
86 mm
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
2x125 mic
Oberfläche:
glänzend
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
475
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,70*
1 Tag
473
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,89*
1 Tag
473
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 2,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.