Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01255 Herst.-Nr.: KF01255 EAN/GTIN: 5705831021556 |
| |
|
| | |
| - Metalllocher mit Kunststoffgriff
- 80mm Lochabstand
- Mit Anschlagschiene aus Kunststoff
- Stanzleistung 20 Blatt
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Bruttogewicht: | 0.3530 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Privatlocher | Marke: | Connect | Material: | Metall/Kunststoff | Stanzleistung: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürolocher, Schreibtischlocher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,40* | € 4,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,63* | € 4,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,97* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|