Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 76x102mm 100 Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftnotizen 76x102mm 100 Blatt gelb
Haftnotizen 76x102mm 100 Blatt gelb
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01410
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01410
EAN/GTIN:
     5705831014107
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Die Haftnotizen kleben durch leichtes Andrücken immer wieder auf Papier und allen glatten Flächen
  • Sie lassen sich rückstandsfrei entfernen
  • ohne Unterlagen zu beschädigen
  • Farbe: gelb
  • Block mit 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
76x102mm
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.0540 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
102 mm
Marke:
Connect
Material:
Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,74*
2 Tage
6998
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,77*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF01430
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.