Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild 40x75 mit Krokodilklemme VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namensschild 40x75 mit Krokodilklemme VE=25 Stück
Namensschild 40x75 mit Krokodilklemme VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01563
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01563
EAN/GTIN:
     5705831015630
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
  • Aus glasklarer Hartfolie, mit weißem, auswechselbarem Blanko-Einsteckschild.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
quer
Befestigung:
Krokoklemme
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.2960 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
40 mm
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Besucherausweis, Betriebsausweis, Clip, Clip-Namensschild, ClipNamensschild, Krokoklemme, Namensschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
108
€ 5,87*
ab € 9,59*
€ 14,16*
1 Tag
108
€ 5,49*
ab € 9,77*
€ 14,38*
2 Tage
108
€ 4,99*
ab € 11,43*
€ 16,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF02288
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.