Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette BxTxH 255x200x85 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassette BxTxH 255x200x85 mm schwarz
Geldkassette BxTxH 255x200x85 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02603
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02603
EAN/GTIN:
     5705831026032
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Geldkassette aus Metall
  • Zylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, mit Münzeinsatz aus Kunststoff
  • Griff mit Deckel.
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
1.1930 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
85 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
Münzeinsatz:
8 Fächer
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, geldkassette schwarz, sparbüchse, geldkassette 20 cm breit, Geldtransportkoffer, Handkasse, Kassa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
€ 5,49*
ab € 9,90*
€ 14,23*
Lager 467
195
€ 5,87*
ab € 9,93*
€ 14,31*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,70*
€ 16,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.