Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette BxTxH 205x160x85 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassette BxTxH 205x160x85 mm blau
Geldkassette BxTxH 205x160x85 mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02623
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02623
EAN/GTIN:
     5705831026230
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Geldkassette aus Metall
  • Zylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, mit Münzeinsatz aus Kunststoff
  • Griff mit Deckel.
Weitere Informationen:
Breite:
205 mm
Bruttogewicht:
0.9350 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
85 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
Münzeinsatz:
8 Fächer
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, geldkassette 205x160x85mm blau, sparbüchse, geldkassette blau, Geldtransportkoffer, Handkasse, Kassa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
€ 5,49*
ab € 8,48*
€ 12,21*
Lager 467
244
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 12,29*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,90*
€ 14,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.